CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス RBK-500TRP 1段キャリー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09936648
品番
YW-103L-ID
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
ビン、カン、一般ゴミをシンプルに組み合わせたキャリー。教育機関やオフィスに。
種類
分別用
材質
ボディ:スチールアクリル焼付、ボディ一部:ABS樹脂、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%
質量(kg)
90
容量(L)
60×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1524×486×1087
色(本体)
IV
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ