※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンドル (回収用カート)ダストカートX-J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09936666 品番CA387-000X-MB
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

腐蝕に強い樹脂タイプ。商業・公共施設に。

種類ダストカー 材質フレーム:ポリウレタン、布袋:ナイロン トラスコ品番736-3753 質量(kg)8 容量(L)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×660×950 色(袋)オレンジ 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする