CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
分別回収ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
130
付属品
表示パネル:食品トレー用回収ボックス
注文コード
09936894
品番
YW-79L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,300
この商品は
容量・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。
容量(L)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×1130
付属品
表示パネル:食品トレー用回収ボックス
材質
ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC
質量(kg)
36
種類
分別用
色(本体)
IV
商品タイプ
本体