M240 丸型圧着端子 エーモン 09936936

M240 丸型圧着端子 エーモン 09936936 M240 丸型圧着端子 エーモン 09936936 M240 丸型圧着端子 エーモン 09936936

丸型圧着端子

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード09936936 品番M240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーからの電源取り出しに

コードAV(s)3〜5sq 穴径(Φmm)8 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 用途バッテリーからの電源取り出しに サイズ穴径 8Φ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936936 M240 55142859 3324 丸型圧着端子 エーモン 丸型圧着端子 エーモン 1パック(7個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936936
2018-11-15
用途:
バイク整備
その他業種

さすがエーモンの商品で品質も良く、満足いくものでした。

対象商品:
09936936
2016-12-13
用途:
自動車用アース用端子として

価格も安いし、配線もカシメても抜けません。消耗品なので安いほうがありがたいです。

対象商品:
09936911
2015-02-13
用途:
自動車や単車の電気系統に。

手頃な値段で満足のいく商品でした。多分また購入すると思います。

対象商品:
09936927
2017-08-26
用途:
バッテリー端子に
金融・保険業

普通です。どうってことありません。値段も普通です。

対象商品:
09936936
2016-06-08
用途:
電気工事

普通です

対象商品:
09936927
2015-03-29
用途:
ホーンの増設配線 バッテリーターミナルに
自動車・二輪車・自転車関連業

端子(丸)なので安心感がありますね。

対象商品:
09936911
2015-01-15
用途:
車やバイクへのアフターパーツ取り付け
農・林・水産業

品質に問題ありません。純正使用しているものとの違いは感じられませんでした。

対象商品:
09936936
2013-10-14
用途:
車の作業

エーモン商品ですから間違いが無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする