1132 丸型端子 エーモン 09936945

1132 丸型端子 エーモン 09936945 1132 丸型端子 エーモン 09936945 1132 丸型端子 エーモン 09936945

丸型端子

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3セット) 注文コード09936945 品番1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリーからの電源取り出しに。

コードAV(S)0.50〜2.00sq 材質端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール サイズ10Φ 穴径(Φmm)10 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09936945 1132 55143035 3321 丸型端子 エーモン 丸型端子 エーモン 1パック(4個) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936945
2020-11-24
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

バイクカスタムでボディーアース取るのに購入。普通で全く問題なし

対象商品:
09936945
2018-02-07
用途:
配線

少数で購入できるのが最大のめりっとです 機会があればまた購入します

対象商品:
09936945
2017-10-17
用途:
バイク

常備させておくように買いました 最近エーモンの品質の高さに気付いたので安心してエーモン製品を買い集めています 高いのもありますが

対象商品:
09936945
2016-05-23
用途:
アース接続に使用

10個セットくらいにしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂くとともに、メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09936945
2015-04-16
用途:
配線のアースに使用

エーモンなので普通に使える。
もう少し容量が多く割安のがあれば便利。

対象商品:
09936945
2015-06-19
用途:
バッテリーの充電用として

バッテリーの充電用として、こちらを購入。
複数台の車やバイクのバッテリーの充電をしなければならないので、便利です。
大きさを間違えでしまったので、合ったサイズを買い直します。

対象商品:
09936945
2013-11-18
用途:
電源取りの接続端子に使用

欲を言えば、もう少し硬さがあれば良いのですが、
メーカー製品なのでモノはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする