CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルトラッシュ SKL-50プッシュ蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09936955
品番
YW-452L-OP3-Y
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
441-4497
形状
角型
質量(kg)
0.7
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×205
色(フタ)
Y
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった