CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
コンドル リサイクルトラッシュ SKL-50丸穴蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09937068
品番
YW-452L-OP2-Y
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
中身が透けて見える半透明タイプ。
分別のモラル向上に貢献します。
蓋ロックで固定。
万一の転倒時にも外れにくい構造です。
付属品
シール(ペットボトル)
トラスコ品番
441-4446
材質
PP
形状
角型
種類
分別用
色(フタ)
イエロー
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった