収縮チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 09937715 品番 E463
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

UL規格(UL224)認定品。
収縮温度:90度以上(50%収縮)

内径(Φmm)6 長さ(mm)140 使用可能温度範囲-45〜125℃ 用途コードの絶縁・結束に 材質難燃性ポリオレフィン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09937715
2026-02-25
用途:
配線の後処理

ウィンカーをLED に取り換えたらハイフラになり抵抗を着けたので配線を切り着けましたが絶縁テープだと汚いのでこれにしました。とても綺麗にで来ました

対象商品:
09937672
2025-05-31
用途:
オイルレベルゲージの調整
花ごよみ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

緩くなっていたオイルレベルゲージに巻いて調整するため購入。8ミリよりもう少し大きいものがあればベストでした。収縮は家庭用ドライヤーを使用。

対象商品:
09937697
2023-06-15
用途:
配線延長加工時
製造業

LEDや追加メーターの配線を半田付けして延長加工した後の絶縁に便利。ヒートガンで温めるとすぐに縮みます。

対象商品:
09937715
2022-02-05
用途:
配線被覆補修や半田付部分絶縁
サービス業

以前長尺物を使用していましたが、私の場合使用する際短く切断するのでこの程度の長さが工具箱に入れておくのに重宝します。

対象商品:
09937697
2019-05-30
用途:
細かい配線作業で。
有限会社加賀 様

3ミリの収縮チューブは、細かい作業でとっても使いやすくて価格も満足です。モノタロウ商品で、3ミリが出てきたら使ってみたいと思います。

対象商品:
09937672
2021-09-04
用途:
自動車配線の処理に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カーショップにはこのサイズが販売されていません。モノタロウで
見つかりましたので購入。

対象商品:
09937672
2019-08-12
用途:
iphone 充電ケーブル修理
自動車・二輪車・自転車関連業

8φを購入しました。細いケーブルに遊びがあります。
縮小が、約半分との事でした。
6φでも良かったかな?使えるかどうかわかりませんが。
家庭用ドライヤーで使用可能でした。

対象商品:
09937672
2019-05-20
用途:
電気コードの結束
医療・福祉・介護関連業

熱収縮チューブとして耐久性も有り、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする