大容量電源取出しコード

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09937907 品番1188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護

用途
アンプなどへの大容量電源の取出しに。
アンプなどの大容量電源の取り出しに
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール
丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09937907
2024-04-23
用途:
車のバッテリーからの別回路作成のため
農・林・水産業

40アンペアヒューズが、あらかじめついているのは安心で使いやすいです。

対象商品:
09937907
2024-07-16
用途:
バッテリーからの電源取り
朝倉商会 様 (建設業・工事業)

大容量の5mmコードがありそうでないので購入しました。

対象商品:
09937907
2021-08-02
用途:
燃料ポンプバッ直配線

燃料ポンプの交換に合わせて、バッテリーから直接電源を取るために使用しました。ここまでの容量は必要ないし、ヒューズも管でよいとは思いますが安心料と思えば安いものです。
配線してエンジンも問題なくスタートできました。

1人が参考にしています
対象商品:
09937907
2021-05-18
用途:
自動車 配線
ムーンテック21 様 (サービス業)

施工条件にピッタリの商品でした。 コードの規格が判らないので 別途 耐熱耐油のチューブを合わせて使いました。 同様の 5sqの黒色コードが
有ると便利なので 製品化をお願いしたいです。 普通車インパネ廻りなら 6mは要らないので 半分に切ってアース線に出来ます。 が、見栄えが悪いので熱収縮チューブ(コスト増)で対応しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09937907
2020-10-22
用途:
ヘッドライト電圧低下に
自動車・二輪車・自転車関連業

30年近く前のホンダ・ビートはヘッドライトが暗くて車検更新で度々不合格。
光量UPの為にリレーを装着するには、後部にあるバッテリーからケーブルを引かなくてはならずこちらを利用しました。

配線もしなやかで扱いやすかった。要所要所にはコルゲート・チューブも併用し、配線保護も考慮しました。

3人が参考にしています
対象商品:
09937907
2020-04-02
用途:
バッテリーの増設
製造業

クオリティ高そうで耐久性も良さそうでお値段以上ですかね。此の様な商品は使い込んで見て初めて分かると思うからすぐには何とも言えないですね。

対象商品:
09937907
2019-08-26
用途:
バッテリーと通信機器を接続し、非常時に使用する。
その他業種

40アンペアのヒューズが付いており、コードも柔らかく大電流供給に最適で安心感ある。現在は、非常用に通信機器と接続しているが、今後、インバーターと接続予定である。(2本購入済)

1人が参考にしています
2018-11-13
用途:
車にウィンチを取り付け
その他業種

問題ありません。発送も早かったです。無事取り付けました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする