※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の ゴミ箱
トーグ安全工業の ダストカート
クリーンキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09938224
品番
CL-90
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
清掃・防災用品をカートに集めて乗せられます。
使わない時はスリムに収納できます。
材質
鉄
用途
公園・病院等公共施設に
トラスコ品番
135-1559
質量(kg)
15
高さ(mm)
850
奥行(mm)
600
横(mm)
900
商品タイプ
本体(フレーム)