アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの ペール缶用エアバキュームポンプ
APPQOポンプ専用ステンレス缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09938355
品番
APPQO-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。
20LオープンSUS缶です。
用途
溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど
仕様
ステンレス製オープン缶(天板なし)
トラスコ品番
474-7402
適合機種
APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO
材質
ステンレス
質量(kg)
1.9