エアバキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09938373 品番APPQO400AS
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。

付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット トラスコ品番509-5417 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.9 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする