APPQO-H エアバキュームポンプ アクアシステム 09938382

APPQO-H エアバキュームポンプ アクアシステム 09938382
APPQO-H エアバキュームポンプ アクアシステム 09938382

エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番108-3377
内容量1個注文コード09938382品番APPQO-H
参考基準価格(税別)¥122,200販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)

材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:NBR、PE質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式揚程(m)5(吸込)騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000吸入量(L/min)80付属品オイルストッパー、主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)トラスコ品番108-3377使用流体オイル使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
注意
※高真空タイプのため、専用のSUS缶を一緒
にご使用ください
※市販のペール缶ではつぶれることがあります。

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと油とりクリーナー(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする