材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、PE
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)5(吸込)
騒音値(dB)90
使用可能粘度(cP)5000
吸入量(L/min)80
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5433
使用流体溶剤
使用温度範囲(℃)0〜60
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力