エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09938407 品番 APPQO-HG
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)

材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:NBR、PE 質量(kg)4.9 タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式 揚程(m)5(吸込) 騒音値(dB)90 使用可能粘度(cP)5000 吸入量(L/min)80 付属品オイルストッパー、主ノズル、耐油PVCホース(Φ25×2m) トラスコ品番108-3371 使用流体灯油、軽油 使用温度範囲(℃)0〜60 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
注意
※高真空タイプのため、専用のSUS缶を一緒
にご使用ください
※市販のペール缶ではつぶれることがあります。

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと油とりクリーナー(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする