配線コード

(129件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード09938625 品番1170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種電装品取り付け時の配線コードに。
各種電装品取付け時の配線に。
長さ(m)5 太さ(sq)AVS0.75 許容電流(A)6.6以下 芯数30 使用可能電力DC12V80W以下/DC24V160W以下 周囲温度(℃)許容電流算出/70 許容温度(℃)導体最高/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09938625 1170 73991585 3463 配線コード エーモン 配線コード エーモン 1巻(6m) 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
車、バイクの配線追加

被覆材も柔らかく作業はやり易かったです。もちろん、通電性能も問題ありません。

対象商品:
09938747
2023-07-24
用途:
自動車整備
卸売・小売業

仕様を理解して購入したので不満はありませんが、自動車用ハーネスの電線として使う場合に、カラーバリエーションが多いとよいと思います。

対象商品:
09938704
2022-11-09
用途:
使い切れる量で助かります。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

使い切れる量と性能表示の目安が、料金請求時の目安になるので助かります。

対象商品:
09938625
2022-04-21
用途:
スピーカーの配線
鉱業

最&高。
最&強
エーモン買っとけば間違いなし!!!!

対象商品:
09938625
2022-04-02
用途:
トラックの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

・値段も手ごろで色違い4種類購入、普段は断線や接続の延長で使いやすく便利です。

対象商品:
09938747
2022-02-17
用途:
車のDIY
製造業

リール付きで保管しやすく使いやすい。
安価で即届くので、ついつい買ってしまいます。

対象商品:
09938625
2021-11-24
用途:
ホーン付け替え時
山口商店 様 (運輸・通信業)

新車を納車し、ホーンが1個で情けない音だったので
分岐して使うのに購入。
ホームセンターで買ってもよかったんだけど
いろいろ他にも設置するものあったのでまとめて注文。
安心のエーモンでホームセンターの半額位で買えるし
よかったです。

対象商品:
09938625
2022-03-30
用途:
車の電装品取り付け
卸売・小売業

コードは普通ですが使用しなかった分を巻き取って取っておけるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする