1176 配線コード エーモン 09938686

配線コード

(129件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(5m)注文コード09938686品番1176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。

用途
各種電装品取り付け時の配線コードに。
各種電装品取付け時の配線に。
長さ(m)5太さ(sq)AV1.25使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 車、バイクの配線追加

被覆材も柔らかく作業はやり易かったです。もちろん、通電性能も問題ありません。

対象商品 : 09938747
2023-07-24
用途: 自動車整備
卸売・小売業

仕様を理解して購入したので不満はありませんが、自動車用ハーネスの電線として使う場合に、カラーバリエーションが多いとよいと思います。

対象商品 : 09938704
2022-11-09
用途: 使い切れる量で助かります。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

使い切れる量と性能表示の目安が、料金請求時の目安になるので助かります。

対象商品 : 09938625
2022-04-21
用途: スピーカーの配線
鉱業

最&高。
最&強
エーモン買っとけば間違いなし!!!!

対象商品 : 09938625
2022-04-02
用途: トラックの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

・値段も手ごろで色違い4種類購入、普段は断線や接続の延長で使いやすく便利です。

対象商品 : 09938747
2022-02-17
用途: 車のDIY
製造業

リール付きで保管しやすく使いやすい。
安価で即届くので、ついつい買ってしまいます。

対象商品 : 09938625
2021-11-24
用途: ホーン付け替え時
山口商店運輸・通信業

新車を納車し、ホーンが1個で情けない音だったので
分岐して使うのに購入。
ホームセンターで買ってもよかったんだけど
いろいろ他にも設置するものあったのでまとめて注文。
安心のエーモンでホームセンターの半額位で買えるし
よかったです。

対象商品 : 09938625
2022-03-30
用途: 車の電装品取り付け
卸売・小売業

コードは普通ですが使用しなかった分を巻き取って取っておけるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする