配線チューブ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09938887 品番 1116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
スリット入りで配線を容易に収納できます。

用途
配線コードの結束や保護に。
コードの結束・保護に
内径(Φmm)7 長さ(m)2 材質ポリプロピレン(難燃性) 外径(Φmm)10.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260232
2026-02-10
用途:
バイクの用品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのドラレコカメラの配線には
細くて使用不可でした。
電線直に使用可能です。 
もちろん品質等は全く問題ありません。 
良い品です。

対象商品:
09938871
2026-01-23
用途:
ホーン配線やリレーの保護
サービス業

剥き出しの配線よりこちらのチューブで保護した方が耐久性があると思います。

対象商品:
10260232
2023-04-15
用途:
車両の電装に

車両配線は激しい振動に曝されますので、こういうのを使わないとすぐ皮膜が破けます。

対象商品:
09938871
2022-10-05
用途:
車の配線の保護に使用
有限会社 サクセス 様 (不動産業)

ちょっと線を中に入れるのがやりにくいが実用性は十分。
念のためにシリコン融着テープで巻いて仕上げた。
強度見た目とも満足。

対象商品:
10260232
2023-05-27
用途:
車のハーネスの製作に使用
製造業

車のワイヤーハーネスに使用しました このサイズのものは他社でも種類がなく、コストパフォーマンスがよかったです

対象商品:
09938871
2022-06-26
用途:
車内の配線保護
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

切り込みを入れて後から被せることのできるので
狭い車内で使いやすい

対象商品:
10260232
2021-10-18
用途:
配線処理
美容室ユカ 様 (サービス業)

いつ使うか分からないが、無いと困る部品ですから工具箱にしのばせておけば安心ですね

対象商品:
09938871
2021-06-06
用途:
カブ50の配線
有限会社 彩井美 様

テールウインカーの保護のために使用しました。4本まとめようと思いましたが、3本が限界です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする