1106 配線バンド(ロック式) エーモン 09938914

配線バンド(ロック式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20本)
最大結束径(Φmm)22
全長(mm)100
内容量1パック(20本)注文コード09938914品番1106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。

用途コードなどの結束に最大結束径(Φmm)22全長(mm)100材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938941
2021-03-01
用途: 自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

たくさん使うので大変助かっています。今後も購入予定です。

対象商品 : 09938957
2017-02-15
用途: バイクのフォークカバー取り付け

単価は高いが、この長さでしかも少量で手に入るところがないので重宝。使う頻度の高い長さではないのでありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする