配線バンド(ロック式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 09938932 品番 1108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。

最大結束径(Φmm)38 全長(mm)150 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜105 用途コードなどの結束に 幅(mm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09938941
2021-03-01
用途:
自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

たくさん使うので大変助かっています。今後も購入予定です。

対象商品:
09938957
2017-02-15
用途:
バイクのフォークカバー取り付け

単価は高いが、この長さでしかも少量で手に入るところがないので重宝。使う頻度の高い長さではないのでありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする