1105 配線バンド解除付 エーモン 09939002

1105 配線バンド解除付 エーモン 09939002 1105 配線バンド解除付 エーモン 09939002 1105 配線バンド解除付 エーモン 09939002

配線バンド解除付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード09939002 品番1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一度締めても解除できるフリータイプ

最大結束径(Φmm)50 全長(mm)200 用途コードなどの結束に 材質ナイロン66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939002
2018-12-25
用途:
配線のまとめ
教育・研究機関

解除付を使用する機会は余りないので少量で販売しているのは有難い。

対象商品:
09939002
2016-07-11
用途:
自動車のメンテナンス
有限会社小野田自動車 様

普通に使えます。経年の劣化は不明です。

対象商品:
09938993
2015-04-03
用途:
電気工事
農・林・水産業

再利用できるところがイイ

対象商品:
09939002
2015-04-03
用途:
ジムニーJA22・JA71用に

車内配線取り回しに仮結束としてとても便利です。

対象商品:
09938993
2013-06-18
用途:
バイクのハーネス
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線の固定に使用。ロックを外せば再利用できるから便利。

対象商品:
09939002
2013-03-10
用途:
バイクのハーネス固定

バイクのハーネス固定に使用、繰り返し使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【1105】のバンドの幅は?
回答:
【1105】は、頭の部分が11.6mm、バンド部分が7.6mmとなっております。
2011-10-31

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする