※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012 SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012 SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012 SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012 SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012 SI-350 SI 集塵機 SHINANO(信濃機販) 09939012

SI 集塵機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09939012 品番SI-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。

電源(V)100 集塵容量(L)24 用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に トラスコ品番486-0110 セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ 質量(kg)12.5 消費電力(W)100・1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 ホース長さ(m)7 最大風量(m3/min)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする