曜日別特売
E688 配線止めテープ エーモン 09939036

E688 配線止めテープ エーモン 09939036
E688 配線止めテープ エーモン 09939036
E688 配線止めテープ エーモン 09939036

配線止めテープ

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30枚)注文コード09939036品番E688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

曲面部分にも貼れます。

用途配線コードの固定に材質本体/ポリウレタン、粘着剤/アクリル系粘着剤サイズ10×40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09939036
2022-11-21
用途: 配線処理
久保 技研

粘着力が少し弱い様な気がする、もう少し材質が硬い方が使いやす様な気がする

対象商品 : 09939036
2021-02-18
用途: 車の内部の配線ケーブル押さえ
建設業・工事業

クリップタイプより目だたないのが良いです。ただ接着力がもう少し強力になるとケーブルを強く抑えつけられるので、良いと思います。

対象商品 : 09939027
2020-08-29
用途: 車の電気配線時の固定。
サービス業

車の電気配線を固定する時に使用しています。簡単に配線の固定ができるので、いいと思います。ただ、接着部位を確実に脱脂しないと剥がれることがあるので、少し手間がかかる面もあります。

対象商品 : 09939036
2020-08-05
用途: 車内の配線止め
その他業種

ドライブレコーダーの配線止めに使用しました。剥がれそうですが剥がれませんでした。コストも安い。

対象商品 : 09939036
2020-02-07
用途: カーペットフロアの配線止め

結構粘着力が強くカーペット上の電気の配線を固定するの使用しています。
使い勝手も良く、不要になればすぐはがせるので便利です。

対象商品 : 09939036
2019-08-09
用途: ドライブレコーダーの配線に

ドライブレコーダーの配線を固定する為に使用しました。
きっちりと固定出来て満足です。

対象商品 : 09939027
2019-10-14
用途: しっかりとまります

配線がしっかり止まりました。FRPやプラスチックのところにも大丈夫でした。

対象商品 : 09939027
2019-08-07
用途: 配線止め
ADS

車載無線機の電源コードの処理に。粘着力もあり、しっかりとコードを固定できました。剥がす際ものりが残らずきれいに取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする