配線止め金具

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード09939097 品番F233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える両面テープ付き。

用途
配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
コードの固定・小物掛けに。
寸法(縦×横)(mm)15.0×25.0 材質スチール(黒クロメート処理) タイプ両面テープ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939097 F233 73991743 3430 配線止め金具 エーモン 配線止め金具 エーモン 1袋(10個) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
車内配線引き回し
製造業

ダッシュボードなので映り込みの少ない黒は必須。
粘着力がしっかりしていて使いやすい。

2026-02-09
用途:
車の修理
運輸・通信業

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

2025-11-28
用途:
配線コードを簡単に抑えられる
その他業種

以前からも使用していましたが、不足が出たので購入しました。使いやすいです

対象商品:
73991725
2024-05-07
用途:
配線処理
運輸・通信業

粘着が弱いようなきがしますけど、他は大丈夫です。耐久はどうかな?

対象商品:
73991725
2023-08-31
用途:
軽トラに
その他業種

配線をとめるのい最高。
わりと強力にくっ付いてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
09939115
2023-05-20
用途:
配線まとめの必需品
製造業

配線を見栄え良くまとめるのに使っています。
車以外にも使いやすいです。

対象商品:
73991743
2023-03-24
用途:
機械装置の配線の固定
製造業

思ってたいたより粘着力が強く、安心して使えそうです。貼り付けピッチをこまめにしたので追加で購入しました。

対象商品:
09939054
2022-10-13
用途:
ケーブルの支持
その他業種

車庫への100V延長ケーブル支持用に購入。
従来、1.25mmSqだったが、コンプレッサー等を考慮して2mmSqに変更。
しっかり支持してくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする