反射シートDX

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード09939151 品番6698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車のヘッドライト、太陽光線等の光で反射する為、昼夜を問わず認識できます。
高輝度反射材使用。
柔軟性があり曲面にもよくなじみます。
粘着剤付き。
車のヘッドライト、太陽光線等の光で反射する為、昼夜を問わず認識できる。高輝度反射材使用。柔軟性があり曲面にもよくなじむ。粘着剤付。

用途
夜間の安全対策、車・ガレージ周辺の目印に
自動車やヘルメット、傘等に張り、夜間の事故防止に
材質(表面)軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、(裏面)糊付軟質塩化ビニール サイズ15×60mm 厚さ0.6mm 材質(シール)アクリル系粘着剤 入数1枚(5ピース)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939151 6698 28656619 6971 シールリフレクター エーモン シールリフレクター エーモン 1シート(5枚) 339
欠品中
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939151
2023-11-18
用途:
倉庫内表示
学校法人都築第一学園 様 (教育・研究機関)

照明の無い倉庫で使用していますが、物が発見しやすくなりました。

対象商品:
09939151
2023-09-18
用途:
注意喚起
その他業種

以外に小さいね。
活用場所は今から探します。
ありがとうございました。

対象商品:
09939142
2021-12-05
用途:
釣用三脚に

日の出前に 釣り用三脚が解るように貼り付けて使用しています。
適度なサイズになっているので 貼り易く良いです。視認性もバッチリ!!

対象商品:
09939142
2019-08-10
用途:
社用自転車の安全対策

社用自転車の夜間走行時の安全向上のため購入しました。非常に良く反射するので、大満足です。 工具や装備品類に貼っても良いのではないかと作業班からの提案もあり、追加購入を検討しています。

対象商品:
09939142
2018-04-21
用途:
後続車への注意喚起
製造業

商用車はドアにランプの付いていない車種が多いので、少しでも目立てばと思い使いました。大きな期待はできないかもしれませんが、様子を見ながら枚数を増やしたり色を変えたりしようと思います。厚みがなく柔らかいので貼る場所を選ばないところが気に入っています。

対象商品:
09939142
2017-11-18
用途:
車のドアに付けてます
卸売・小売業

子供が小さいので、車のドアを開けた時に後続車に目立つ用に貼ってます。

対象商品:
09939142
2016-11-18
用途:
ヘルメットの反射板
農・林・水産業

ヘルメットがブラックなので、危険防止に貼りました。デザイン的にもアクセントになって気に入りました。

対象商品:
09939151
2017-02-14
用途:
車庫入れの際の目安になるポールに貼っている
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫入れのポールに貼っているが全く効果がない。小さすぎる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする