反射プロテクター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード09939194 品番V739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。

用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に 材質(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン サイズ13×95mm 厚さ2mm 材質(シール)アクリル系粘着剤 入数2枚
注意
※本製品を車両後部反射器(リフレクター)として使用しないでください。※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939194 V739 28656524 6962 ドアリフレクター エーモン ドアリフレクター エーモン 1シート(2枚) 499
欠品中
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939194
2020-01-17
用途:
作業機のテールランプに使用
農・林・水産業

作業機のテールランプを製作したときに反射器を取り付けたくて購入、十分に仕事をしてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
09939194
2020-02-03
用途:
車のリフレクターに。
製造業

細くて薄くてテールレンズに貼りやすいのでおすすめです。純正テールにリフレクターがないので貼り付けました。

対象商品:
09939194
2018-12-08
用途:
純正リアフォグ位置に使用
その他業種

過去に貼っていた反射テープが剥がれてきたので耐久性のありそうなこの商品を使用した

対象商品:
09939203
2018-07-25
用途:
農機の反射板として
有明交通株式会社 様 (サービス業)

反射板のサイズと色とかが豊富にあったらいいですね。

対象商品:
09939203
2017-09-25
用途:
リアキャリアに貼付
サービス業

少しサイズが小さいですが、反射に問題はないと思います。

対象商品:
09939203
2017-06-28
用途:
車のテ−ルに貼る
個人のお客様

柔軟性があり湾曲したところでも貼れます。反射具合も良くとても良い物でした。綺麗で目立つ赤です。

対象商品:
09939203
2017-06-18
用途:
自家用車のテール反射材

安全のため 乗用車のハイマウントストップランプ テールランプは
ありますが リヤバンパーの左右に貼り安全の確保です

対象商品:
09939194
2016-12-30
用途:
目 印
鈴木住宅 様

良いと思います。他メーカとの差がなく

値段もお手頃なので、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どのような模様となりますか?
回答:
全体が六角形のハチの巣状になっております。
2011-10-31

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする