E532 平型ヒューズ電源 エーモン 09939316

平型ヒューズ電源

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 注文コード09939316 品番E532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用可能電力・色など4種類から選べます 他の種類を見る

既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
30Aヒューズから10Aの電源が取れる

用途
電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスからの電源取り出しに
30Aヒューズ交換用
付属品管ヒューズ(10A) 付属コードAVSS1.25sq 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939483
2025-05-23
用途:
車の電源増設
製造業

ヒューズボックスからの取り出しで簡単だとに分岐でき、接触不良の心配も無い為、安心安全に使用出来るのでオススメの商品です。

対象商品:
09939483
2024-02-03
用途:
値段の割には良い商品
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。問題無く装着できました。値段の割には良い商品です。

対象商品:
09939483
2022-06-19
用途:
ドライブレコーダーの電源取り
オーケー電子システム 様 (建設業・工事業)

路線バスにドライブレコーダーを設置するとき電源を取るのにとても便利です。
今まではフューズボックスを裏返して配線コネクタで取っていました。

対象商品:
09939483
2020-11-21
用途:
車の電装品取り付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品注文から、納品まで文句なしに早いです。
梱包も、しっかりとされておりモノタロウさんの
徹底した商品管理に関心致しました。

対象商品:
09939501
2020-04-22
用途:
アクセサリー電源の取り出し
たなか総合技術研究所 様

カーアクセサリー電源の取り出しにヒユーズホルダーの空き端子に接続するだけで確実に安全に取り出しでき便利です。

対象商品:
09939483
2019-07-18
用途:
バイクの電源取り出しに
その他業種

簡単に取り付けができて、元配線も傷つくことが無いので良いと思います。

対象商品:
09939501
2019-04-25
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車のアクセサリーを付けるに、当たり、電源を取るのに、大変便利なツールですね、

対象商品:
09939483
2017-10-26
用途:
電源取出し

簡単に電源がとれるので作業効率が良いです。
ホームセンターで買うより安いのでモノタロウで購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする