E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492

E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492
E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492
E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492
E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492
E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492
E530 平型ヒューズ電源 エーモン 09939492

平型ヒューズ電源

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
内容量1個注文コード09939492品番E530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
15Aヒューズから5Aの電源が取れる

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスからの電源取り出しに
付属品管ヒューズ(5A)付属コードAVSS0.75sq使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
注意
※15Aヒューズ交換用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09939483
2025-05-23
用途: 車の電源増設
製造業

ヒューズボックスからの取り出しで簡単だとに分岐でき、接触不良の心配も無い為、安心安全に使用出来るのでオススメの商品です。

対象商品 : 09939483
2024-02-03
用途: 値段の割には良い商品
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。問題無く装着できました。値段の割には良い商品です。

対象商品 : 09939483
2022-06-19
用途: ドライブレコーダーの電源取り
オーケー電子システム建設業・工事業

路線バスにドライブレコーダーを設置するとき電源を取るのにとても便利です。
今まではフューズボックスを裏返して配線コネクタで取っていました。

対象商品 : 09939483
2020-11-21
用途: 車の電装品取り付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品注文から、納品まで文句なしに早いです。
梱包も、しっかりとされておりモノタロウさんの
徹底した商品管理に関心致しました。

対象商品 : 09939501
2020-04-22
用途: アクセサリー電源の取り出し
たなか総合技術研究所

カーアクセサリー電源の取り出しにヒユーズホルダーの空き端子に接続するだけで確実に安全に取り出しでき便利です。

対象商品 : 09939483
2019-07-18
用途: バイクの電源取り出しに
その他業種

簡単に取り付けができて、元配線も傷つくことが無いので良いと思います。

対象商品 : 09939501
2019-04-25
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車のアクセサリーを付けるに、当たり、電源を取るのに、大変便利なツールですね、

対象商品 : 09939483
2017-10-26
用途: 電源取出し

簡単に電源がとれるので作業効率が良いです。
ホームセンターで買うより安いのでモノタロウで購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする