既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。 20Aヒューズから10Aの電源が取れる
ヒューズボックスからの取り出しで簡単だとに分岐でき、接触不良の心配も無い為、安心安全に使用出来るのでオススメの商品です。
迅速な対応ありがとうございました。問題無く装着できました。値段の割には良い商品です。
路線バスにドライブレコーダーを設置するとき電源を取るのにとても便利です。今まではフューズボックスを裏返して配線コネクタで取っていました。
商品注文から、納品まで文句なしに早いです。梱包も、しっかりとされておりモノタロウさんの徹底した商品管理に関心致しました。
カーアクセサリー電源の取り出しにヒユーズホルダーの空き端子に接続するだけで確実に安全に取り出しでき便利です。
簡単に取り付けができて、元配線も傷つくことが無いので良いと思います。
車のアクセサリーを付けるに、当たり、電源を取るのに、大変便利なツールですね、
簡単に電源がとれるので作業効率が良いです。ホームセンターで買うより安いのでモノタロウで購入してます。