平型端子 スリーブ付(オス・メス)

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6セット) 注文コード09939562 品番1155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みの平型端子(250型)(オス、メス)の端子、スリーブ各30個入りセット。

材質端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール 幅(mm)(オス)6、(メス)7.5 全長(mm)(オス)20.6、(メス)20 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途配線コードの確実な接続に。 タイプオス・メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09939562 1155 55142746 3309 平型端子セット エーモン 平型端子セット エーモン 1パック(10セット) 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939562
2021-07-10
用途:
ズーマーのウインカー交換の際に使用

長年乗っているズーマーのウインカーを丸型に交換する際、結線用に使用しました。使いやすくていいです。ちょっと値段的にはお高い感じですが。

1人が参考にしています
対象商品:
09939562
2021-12-23
用途:
バイク整備

エーモン製品は品質は良いのですが、値段がちょっと高いですね。

対象商品:
09939571
2021-03-09
用途:
自動車の配線
農・林・水産業

定番ですが、モノタロウ製でも良かったのですがこちらの方が金メッキなので長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
09939562
2021-01-31
用途:
電装系のメンテなど
製造業

少量のセット売りで助かりました
送料もたまたま無料のタイミングで…
また利用させて頂きます

対象商品:
09939562
2020-12-02
用途:
自動車の修理に使用

旧車の電装系に腐食・通電不良修理で交換部品として使用しました。

対象商品:
09939562
2020-10-20
用途:
車配線用
運輸・通信業

安定のエーモン製品
いつも使用しています
耐久性もよく
カシメやすさgoodです

対象商品:
09939571
2020-07-30
用途:
車のクラクション
製造業

車のクラクションの刃異変で使用しました。大変役に立ちました

対象商品:
09939562
2020-04-06
用途:
トグルスイッチの結線
その他業種

信頼のエーモン製です。これを使えば不安なし(^^)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする