1159 平型端子 後入れスリーブ付(オス・メス) エーモン 09939596

平型端子 後入れスリーブ付(オス・メス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード09939596 品番1159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端子をかしめてからでもスリーブが入れられるタイプ

材質端子/黄銅、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 適合ケーブルAV(S)2.00〜3.00sq タイプスズメッキ 用途配線コードの確実な接続に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939587
2014-10-04
用途:
車両電装配線

スッポ抜けます。

同じ後入れスリーブでもギボシ端子用の物は具合が良かったので、
こちらの平型端子版も試してみたんですが、
こちらはちょっと力が加わっただけで簡単にズレて端子が露出してしまいます。
車内インテリアの隙間に通そうとしたら、スリーブだけ置き去りです。

端子の形状的に、後入れは無理があるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
09939587
2014-10-25
用途:
配線結合

この商品については汎用品も多々あるもので特に商品にコメントはありません、早く到着したのでOKでした。

対象商品:
09939587
2010-12-16
用途:
仕事でカーナビ、オーディオ、セキュリティの取り付けの際に使用します。
エージーアイ プロサービス 様

商品には問題ないのですが価格に問題ありではないでしょうか。もう少し安価であればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする