1135 平型端子 スリーブ付 エーモン 09939605

1135 平型端子 スリーブ付 エーモン 09939605 1135 平型端子 スリーブ付 エーモン 09939605 1135 平型端子 スリーブ付 エーモン 09939605

平型端子 スリーブ付

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード09939605 品番1135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線コード同士の接続に使用し脱着が簡単。スリーブがついているので絶縁も確実にでき防滴の効果もあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール タイプオス 幅(mm)6 全長(mm)20.6 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 適合ケーブルAV(S)0.50〜2.00sq 用途配線コードの確実な接続に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939614
2021-04-07
用途:
ハーネス製作時

他社製の平型端子と比較して圧着し易い。私はいつもこれを使用しています。20セット入りだけでなく、50セットや100セットも販売していただきたいです。

対象商品:
09939605
2020-09-11
用途:
車のカーナビ設定に使用
製造業

車のカーナビ設定時の配線接続に使用しました。
しっかり接続されるので見えない所に使用しても信用でき安心です。

対象商品:
09939605
2020-02-15
用途:
機械のメンテナンス

トラクターで配線処理の際に使用。昔から自家用車、仕事で使ってます。此方であれば間違いないです。今のところ、他を使う気にはなれないです。

対象商品:
09939614
2018-04-18
用途:
リピートです。
自動車・二輪車・自転車関連業

何回もリピートで購入しています。車の整備で、使用しています。問題なく使えています。

対象商品:
09939614
2017-02-24
用途:
カーオーディオの配線
株式会社雅建材 様

ホームセンターで買うより、安く量も沢山入っているので購入しました。専門職の人にはもってこいの商品だと思います。
なくなり次第また注文したいです。

対象商品:
09939605
2016-08-25
用途:
車両配線補修

ホームセンターにわざわざ出向いても欲しい商品の在庫切れで大量に入った品やむをえず買うことがある為、モノタロウはありがたい。
エーモンの端子は悪かった事は無いのでいつも使っています。

対象商品:
09939605
2016-04-16
用途:
バイクパーツ製作の部材として
TWR(サウザンドウェーブレーシング) 様

平型端子では、一般的にオス・メスのセットもしくはメスのみのセットしか店舗販売していないが、モノタロウであればオスのみ欲しい時でもすぐに手に入るのでとても便利であります。部材は十分な性能を持っており、とても安心して使用させていただいております。
できれば、もう少し量が入ったものが欲しいところです。

対象商品:
09939614
2016-09-29
用途:
車両配線

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする