ヒラワッシャー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09939946 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
表面処理クロメートメッキ 厚さ(mm)2.6 外径(Φmm)32 呼び寸法M16 内径(Φmm)16 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)32×16×2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09939921
2023-12-06
用途:
機械部品として
エヌテクス 様 (製造業)

一般的な規格のワッシャーでは満たされない寸法として本品を選択した。
本来の使用目的は分らないが、希望する寸法に完全に一致したので大満足です。

対象商品:
34935607
2023-09-29
用途:
ボルトでの締め付け用
サービス業

M18の大きなサイズは店舗では見つけにくいので、少数を必要なだけ購入できてよかったです。とてもきれいなお品です。

対象商品:
09939903
2023-03-24
用途:
車両のメンテナンス

消耗パーツとしてストックしています。メッキの色も気に入っています。

対象商品:
09939921
2022-10-20
用途:
車の整備

ネジを交換したときに、使用ます。強度もあり、とても満足しています。なくなったらまた購入しますのでよろしくお願いします。

対象商品:
34935591
2022-01-24
用途:
電化製品のネジ止め

電化製品の後ろに止めるためワッシャーを探していたところこれを見つけポチりました、個数もあんまりいらなかったのでちょうどよかったです。

対象商品:
34935591
2022-05-01
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

スペーサー代わりに使っています。ピッタリのサイズで助かりました。

対象商品:
09939912
2021-09-23
用途:
ワッシャー交換
卸売・小売業

製品には問題無く満足しております。ただ、小物のワッシャーが1個づつ袋に入ってきました。数点であれば丁寧な梱包と感じると思いますが、使う側からすれば、大量購入の場合開封するのに非常に時間がかかり面倒で使いづらいです。1点づつ梱包する必要があるのでしょうか?少量購入、大量購入などニーズに合わせて臨機応変に対応頂きたいと思います。購入点数で一袋にまとめるなど改善を希望します。製品には満足ですが、梱包はもう少し使う立場になって考えてもらいたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34935591
2021-03-12
用途:
車の修理
その他業種

アンダーカバーのボルトが錆びていたので、新しいボルトとこのワッシャーを付けるのとにいたしました。純正部品番号が分からなかったので自分で想像して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする