曜日別特売
- ハイテンションワッシャー Modes 09939964

ハイテンションワッシャー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M10.5
外径(Φmm)22
厚さ(mm)3.2
内径(Φmm)10.5
内容量1枚注文コード09939964品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39
販売価格(税別)
35
材質S45C厚さ(mm)3.2外径(Φmm)22呼び寸法M10.5内径(Φmm)10.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)22×10.5×3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09939964
2025-01-07
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

このワッシャーは硬くてへたらないので高トルクで安心して締められます。

対象商品 : 09939964
2023-06-06
用途: ブッシュ交換
建設業・工事業

こちらも強度が全然違いました。変形する事無く最後まで安心して作業が出来ました。

対象商品 : 09939982
2022-01-04
用途: バイク ベアリングの圧入工具の自作
エステック株式会社

大型厚手のワッシャ、寸切りボルト、ナットを使って、クランクシャフト・ベアリングの圧入工具を自作した。専用工具を買うより、はるかに安く、汎用性も高い。頻繁に使うものでないので、自作で十分。

対象商品 : 09939955
2020-07-09
用途: 原付エンジンのシリンダースタッドボルト締め付け用

50cc縦型エンジンのガスケット漏れ対策としてのシリンダーのスタッドボルトのサイズアップ(M6→M8)に伴いカムシャフトホルダーのくぼみ(外径18mm)に合わせて選定しました。スタッドボルトが長いために熱の影響を受けて伸びる分を考慮してハイテンションワッシャーにしましたがシリンダーガスケットからのオイル漏れも発生せ満足しています。

対象商品 : 09939973
2020-03-18
用途: 回転砥石の固定用スペーサー

薄い回転砥石を軸に固定するときのスペーサーとして購入。
厚み、径がナットに適合したので購入。
十分な硬度があり良好。

対象商品 : 09939964
2020-01-24
用途: 車のメンテナンスに

ボルトの隙間を埋めるのにスペーサーとして使用。2枚重ねでちょうど良かったです。

対象商品 : 09939973
2019-11-12
用途: 運動機器の修繕
農・林・水産業

以前購入した運動機器のベアリング?がプラスチック製でボロボロになっており、ボールベアリングに交換する際のスペーサーとして使用。
特に問題も無く稼働しており、修繕費用も低く抑えられたので大満足です。

対象商品 : 09939973
2015-08-07
用途: 調整ライナーの代わりに使用

店頭には販売しておらず、此方でみつけました
選択幅が広くて大満足でした。
機会があれば又購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする