ニュードライヤー 48cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940254 品番CL-371-048-0
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。

ゴム幅(mm)約480 全長(mm)約1385 用途水切り トラスコ品番817-3443 材質頭/スチールに電着塗装、先ゴム/クロロプレンゴム、柄/Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スペアはSPドライヤースペアをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする