※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
ニューフリードライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09940263
品番
CL-369-040-0
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
ゴム幅(mm)
400
全長(mm)
1500
用途
水切り、樹脂製ヘッド
トラスコ品番
817-3268
材質
頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)
約500
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料
商品説明動画
ニューフリードライヤースペアの交換方法
参考になった