フリードライヤー

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09940297 品番 CL-368-048-0
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

幅(mm)480 長さ(mm)1500 用途水切り、樹脂製ヘッド トラスコ品番432-0921 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、 柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)約540 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料ŀ発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
自宅の掃除に

学校のプールの掃除で浸かっていたやつです。昔からの憧れ購入です。
年末の玄関掃除で使ったりベランダの定期掃除で使っています。交換部品もあるので助かっています。

対象商品:
09940288
2023-10-31
用途:
床掃除時
製造業

今までは、ホームセンターで購入しておりましたが接続部分が金属の為 塩分を含む水を掃除していたのですぐ錆びてしまって使用できなくなりましたが この商品は使いやすいのと共に錆びないのでとても重宝しております。

対象商品:
09940288
2022-06-15
用途:
清掃作業時
製造業

軽くて使用時に便利ですが柄の部分に貼られているシールが簡単で綺麗に剥がせるタイプの物ではなく貼らないで納品が出来ると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせていただきます

対象商品:
09940297
2021-06-23
用途:
トイレ・浴室清掃など
医療・福祉・介護関連業

ワイパー部分が樹脂製のものを探していたので、こちらで購入できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
09940288
2020-04-06
用途:
倉庫の床面の結露の対処に。
株式会社フラワ-オ-クションジャパン 様 (卸売・小売業)

軽いので、使いやすいです。華奢な感じですが、しっかりと仕事してくれます。
リ−ズナブルな価格でうれしいです。また、交換もできるので安心です。

対象商品:
09940297
2017-08-09
用途:
工場の排水処理設備の清掃に
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

以前使っていた物はゴムの取り付け部分が鉄でした、酸性の液体やアルカリ性の液体に使用するのですぐに腐食してしまいますこの製品は取り付け部分が樹脂で出来ているので腐食を遅らせることが出来助かります。

対象商品:
09940297
2020-08-31
用途:
工場 床の水分除去
製造業

取り付け部(頭)が錆に強いプラ製で全体的に軽量で扱いやすいが、反面耐用性がどのくらいかは不明です。ゴム部分は、通常製品と違い、腰が弱く感じられます。 また、個別に送料がかかるのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする