61400101 バーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色 バーテック 09940324

バーキュート フロアデッキブラシ ヘッド 赤色

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09940324 品番61400101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシ素材のPETは、耐熱温度130℃、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)200 材質(ブラシ部)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(ヘッド)PP(ポリプロピレン) 用途床の洗浄 トラスコ品番805-1632 質量(g)280 奥行(mm)64 毛丈(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09940324
2017-12-26
用途:
工場の床清掃

ヘッドのみ交換出来るのが良い。赤色なので用途により使い分けし易い。

対象商品:
09940324
2017-01-06
用途:
食品工場床洗浄用

ブラシ部分は長くて強いので非常に使いやすいです。
柄のジョイント部分がネジ締めで少し緩みやすい気がしますが、問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする