※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の グランドブラシ・トンボブラシ
コンドル (整地用)グランドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09940333
品番
C72-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×1540
トラスコ品番
736-3591
材質
ハンドル:天然木(Φ約30mm)、毛:シダ、ステー:スチールクロームメッキ
毛丈(mm)
約150mm(奥行約45mm)
繰り返し・詰め替え
対応