テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
タンポポマット 360×600mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09940482
品番
MR-102-010-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。
材質
硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン
用途
屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
トラスコ品番
435-2394
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
360×600
質量(kg)
約1.7
関連資料:
(2.62MB)