テラモト
ビニール長マット平板赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09940604
品番
MR-141-256-2
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途
滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
40
色
赤(ピラミッド・平板のみ)
寸法(m)
0.91×20