※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216 F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216 F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216 F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216 F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216 F-112-6-GR クロスハードマット #6 CONDOR(山崎産業) 09941216

クロスハードマット #6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09941216 品番 F-112-6-GR
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

マット部の強度を高め型くずれを防止します。
カートや車椅子も容易に通行できます。

材質EVA グレー 用途屋外用マット トラスコ品番736-5055 厚さ(mm)18 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする