CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
クロスハードマット #6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09941234
品番
F-112-6-G
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
マット部の強度を高め型くずれを防止します。
カートや車椅子も容易に通行できます。
材質
EVA樹脂
色
グリーン
用途
屋外用マット
トラスコ品番
736-5047
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×18