F-1-3-R8BL ロンステップマット(屋内用) #3 CONDOR(山崎産業) 09941304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロンステップマット(屋内用) #3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル トラスコ品番736-7856 注文コード09941304 品番F-1-3-R8BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:450×750mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に トラスコ品番736-7856 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09941304 F-1-3-R8BL 04398067 F-1-3-R5BL ロンステップマット(屋内用) #3 CONDOR(山崎産業) ロンステップマット(屋内用) #3 CONDOR(山崎産業) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする