曜日別特売
F-1-12-R8BL ロンステップマット(屋内用) #12 CONDOR(山崎産業) 09942555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロンステップマット(屋内用) #12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番736-4903
内容量1個注文コード09942555品番F-1-12-R8BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1200mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所にトラスコ品番736-4903材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする