曜日別特売
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558

 

BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558
BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 09942558

36V コードレス磁気ボール盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09942558品番BM36DA 2XPZ
参考基準価格(税別)¥553,500販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)2.5/5長さ(mm)368幅(mm)138(送りハンドル、蓄電池非装着時)高さ(mm)149質量(kg)9.0(送りハンドル、蓄電池装着時)付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、システムケース、センタピン、送りハンドル、ベルト、チューブ、切削液(0.5L)、ジェットオイラー、六角穴付き止めネジ(M8×28)、六角棒スパナ、両口スパナ、片口スパナ、電池カバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])820穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27バッテリーBSL36A18Xバッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする