F-1-40-RB ロンステップマット(屋内用) #40 CONDOR(山崎産業) 09942722 F-1-40-RB ロンステップマット(屋内用) #40 CONDOR(山崎産業) 09942722 F-1-40-RB ロンステップマット(屋内用) #40 CONDOR(山崎産業) 09942722

ロンステップマット(屋内用) #40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル トラスコ品番736-8160 注文コード09942722 品番F-1-40-RB
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:1500×2400mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に トラスコ品番736-8160 材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2400×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする