※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンハードマットNP-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1200×10
注文コード
09943334
品番
F-128-12-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。
材質
パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
トラスコ品番
736-7058
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1200×10