CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除塵・吸水マット
ECOマット吸水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
900×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500×8.5
注文コード
09943395
品番
F-166-15-GR
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。
防災適合品
寸法(mm)
900×1500
トラスコ品番
480-4856
材質
パイル:ポリエステル(再生PET50%)、パッキング:アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500×8.5
ベース厚さ(mm)
約2
パイル長(mm)
約6.5
材質(パイル)
ポリエステル(再生PET80%)
材質(バッキング)
NBR
グリーン購入法
適合