F-166-7-GR ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 09943404 F-166-7-GR ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 09943404 F-166-7-GR ECOマット吸水 CONDOR(山崎産業) 09943404

ECOマット吸水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)750×900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×900×8.5 注文コード09943404 品番F-166-7-GR
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。
防災適合品

寸法(mm)750×900 トラスコ品番480-4864 材質パイル:ポリエステル(再生PET50%)、パッキング:アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×900×8.5 ベース厚さ(mm)約2 パイル長(mm)約6.5 材質(パイル)ポリエステル(再生PET80%) 材質(バッキング)NBR グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする